Referencias

Parker:4 R6X-S
Rubix:798207392000
fabricante:4 R6X-S
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporacor en t pasante
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4;1/4;1/4 ''

Documentos

Detalles de producto : 4 R6X-S


Los racores y adaptadores para tubos Triple-Lok® JIC con abocardado de 37° de Parker cumplen los requisitos tanto de SAE J514 como de ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia del sector de extremos de puerto. El diseño presenta una pequeña zona de sellado metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas militares terrestres
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Militar naval
• Transmisión de motores

Características/Ventajas:
• Fácilmente adaptable a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le confiere aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluidos SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED
• El robusto espárrago de puerto de Parker en los puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, eliminando virtualmente el daño a la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente infalible. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados del daño a la arandela de respaldo que se observa comúnmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para el óxido rojo, alcanzando hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según ha demostrado una instalación de ensayo independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva gracias a una menor inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el agarrotamiento.
• Disponibles en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.

Aplicaciones:
• Conexiones para manipulación de fluidos hidráulicos y gas

Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: Hembra 37° abocinada
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/4, 6
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1/4, 6
Tamaño de la conexión 3: Machos 37° abocinados
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 1/4, 6
Tipo de conexión: 37° abocinados, tee de paso
Peso dimensional: 0,01935701438848921
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 7500
Forma: T
Especificaciones cumplidas: SAE J514

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporacor en t pasante
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4;1/4;1/4 ''
29,32 € Sin IVA
/ unidad
35,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días