Referencias
Parker:TH08LRKDSOMDCF
Rubix:798386018000
fabricante:TH08LRKDSOMDCF


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tee ramificado |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 a '' |
Documentos
Detalles de producto : TH08LRKDSOMDCF
Los racores banjo se utilizan en aplicaciones con espacio limitado que implican altos niveles de presión de trabajo.
En el pasado, la gama de productos de racores banjo Parker ha incluido las series de propiedades W H(resistente a alta presión), SWVE (diseño compacto) y DSVW (muy buen caudal).
Ahora hemos combinado estas 3 series para crear la nueva serie WHK, uniendo todas las ventajas de nuestros antiguos diseños de racores banjo.
Además de las características del producto, también se mejoró la seguridad del producto. Gracias al nuevo diseño, los pernos banjo no pueden caerse durante el montaje gracias al diseño optimizado. Además, ya no es posible confundir las dimensiones métricas con las pulgadas.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas:
• Resistente a alta presión (hasta 420 bar)
• Diseño compacto
• Sistema de sellado blando con excelentes propiedades de estanqueidad
• Baja pérdida de presión gracias al diseño optimizado del perno banjo con taladro en ángulo
• 2 en 1: versión con sellado metálico disponible: no se requiere un anillo de sellado metálico adicional
• Seguridad mejorada
• Gestión de almacén mejorada
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: Rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 3: G 1/4 A
Tipo de conexión 3: Macho, BSPP
Tipo de conexión 3: Macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR (Eolastic)
Tipo de sello: Sello blando
Forma: Derivación en T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: Rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 3: G 1/4 A
Tipo de conexión 3: Macho, BSPP
Tipo de conexión 3: Macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR (Eolastic)
Tipo de sello: Sello blando
Forma: Derivación en T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tee ramificado |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 a '' |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,38 € Sin IVA
/ unidad
46,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días