3198 12 13 TE ORIENTABLE MACHO CENTRAL BSP CIL. Ø 12MM G1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3198 12 13
Rubix:798033625000
fabricante:3198 12 13
EAN:0820099256122
3198 - MALE STUD BRANCH TEE BSPP METRIC AND UNF THREAD

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Tipo3198
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3198 12 13 TE ORIENTABLE MACHO CENTRAL BSP CIL. Ø 12MM G1/4


La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y multivía modulares que ofrecen múltiples configuraciones. Robustas, ligeras y compactas, estas conexiones le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % probados contra fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Durabilidad
• Conforme con ISO 14743
• Tecnología de larga duración probada y comprobada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al paso total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria semiconductora
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autosellantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø Métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgada: 1/8" a 1/2"

Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 16
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Derivación en T
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,021

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Peso con embalaje246 g
Materiallatón niquelado
Tipo3198
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
90 mm
90 mm
11,67 € Sin IVA
/ unidad
14,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días