ET08SOMDCF

Parker Hannifin Accesorio de tubo hidráulico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:ET08SOMDCF
Rubix:798111585000
fabricante:ET08SOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero zincado (sin crvi); acero inoxidable
Tipoaccesorio de tubo hidráulico
Diámetro de rosca (pulgadas)0.63 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ET08SOMDCF


ET: unión en T con cono
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 800
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: Derivación en T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnología: manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero zincado (sin crvi); acero inoxidable
Tipoaccesorio de tubo hidráulico
Diámetro de rosca (pulgadas)0.63 ''
Presión630 bar
Conexión 1średnica zewnętrzna rury 8 mm, stożek uszczelniający 24° (eo)
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
Conexión 2średnica zewnętrzna rury 8 mm, stożek uszczelniający 24° (eo)
20,31 € Sin IVA
/ unidad
24,58 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h