0927 00 13 TE IGUAL MACHO, ROSCA BSP CONICA R1/4

Legris

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0927 00 13
Rubix:798058033000
fabricante:0927 00 13
EAN:0820099154428
0927 - MALE TEE BSPT

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Tipo927
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0927 00 13 TE IGUAL MACHO, ROSCA BSP CONICA R1/4


Parker Legris ofrece una amplia gama de adaptadores y colectores compatibles con los distintos sistemas de racores Parker Legris.

Esta gama de productos proporciona al usuario una solución completa que cubre numerosas aplicaciones, tanto en ambientes no corrosivos como corrosivos.

Características/Ventajas:

- Gran Gama y Flexibilidad

• Una oferta completa, desde el adaptador simple hasta una solución de colector modular
• Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
• Tratamiento superficial para mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
• Acero inoxidable para ambientes corrosivos
• Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas

- Rendimiento

• Diseño robusto
• Adecuado para presiones de bajas a altas, según configuración y material
• Formas forjadas para resistencia mecánica

Sectores:

• Automatización de fábricas
• Fabricación diversa
• Envase y embalaje
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Prendas de vestir
• Alimentación y bebidas

Aplicaciones:

• Adecuado para ambientes corrosivos y no corrosivos
• Adecuado para presiones altas y medias

Tecnologías:

• Conector pasamuros
• Té igual
• Bloque colector
• Sistema de racores
• Racores neumáticos
• Adaptador de latón
• Adaptadores de acero inoxidable
• Conectores de latón

Características técnicas:

• Materiales:
Adaptadores y tapones: latón, latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero
Colectores: aluminio anodizado
• Presión:
Adaptadores y tapones:
Latón: 1/8\" a 1/2\": 200 bar; 3/4\" y 1\": 150 bar; 1¼\" a 2\": 100 bar, sin arandela de sellado
Latón niquelado: 60 bar
Acero inoxidable 316L: 1/8\" a 1/2\": 200 bar; 3/4\" y 1\": 150 bar; 1¼\" a 2\": 100 bar, sin arandela de sellado
Acero: 1/8\" a 1/2\": 200 bar; 3/4\" y 1\": 150 bar; 1¼\" a 2\": 100 bar, sin arandela de sellado
Colectores:
Aluminio anodizado: 20 bar
• Temperatura:
Adaptadores y tapones:
Latón: -40°C a +150°C sin arandela de sellado; -20°C a +80°C con arandela de sellado
Latón niquelado: -10°C a +80°C
Acero inoxidable 316L: -20°C a +180°C
Acero: -10°C a +80°C
Colectores:
Aluminio anodizado: -10°C a +80°C

Tipos de producto:

• Codo roscado igual, rosca hembra BSPP
• Codo con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Codo igual, rosca macho BSPT
• Té igual, rosca hembra BSPP
• Té ramificado con espárrago, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Acoplamiento pasamuros igual, rosca hembra BSPP y rosca métrica
• Conector igual, rosca hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho NPT/rosca hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho BSPT/rosca hembra NPT
• Reductor, rosca macho BSPP/rosca hembra BSPP y métrica
• Reductor desigual, rosca macho BSPT/rosca hembra BSPP
• Aumentador, rosca macho/hembra BSPP
• Adaptador recto macho, rosca macho BSPT
• Adaptador igual, rosca macho NPT/BSPT
• Adaptador igual de 3 piezas, rosca macho BSPT
• Adaptador de cola para manguera de caucho, rosca macho BSPT
• Adaptador de cola para tubería flexible, rosca macho BSPT
• Codo con espárrago igual, rosca hembra BSPP y métrica
• Codo con espárrago igual, rosca macho/hembra y métrica
• Codo con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Codo con espárrago igual, rosca macho métrica
• Codo con espárrago igual, rosca macho BSPT
• Y igual, rosca hembra BSPP
• Y igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Té igual, rosca hembra BSPP y métrica
• Té ramificado con espárrago igual, rosca hembra/macho métrica
• Té ramificado con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de carrera con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de carrera con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Té igual, rosca macho BSPT
• Té ramificado con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de carrera con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Cruz igual, rosca hembra BSPP
• Cruz igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Reductor, rosca macho/hembra BSPP
• Reductor, rosca macho BSPT/rosca hembra BSPP
• Reductor, rosca macho BSPP/rosca hembra BSPP y métrica
• Aumentador, rosca macho BSPP y métrica/rosca hembra BSPP
• Adaptador extendido igual, rosca macho/hembra BSPP
• Conector pasamuros, rosca hembra BSPP y métrica
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPT
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPP y métrica
• Adaptador recto igual y desigual, rosca macho BSPT/BSPP
• Adaptador igual y desigual, rosca hembra BSPP y métrica
• Adaptador de cola para manguera de caucho, rosca macho BSPP
• Codo con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Codo igual, rosca hembra BSPP
• Té igual, rosca hembra BSPP
• Adaptador pasamuros igual, rosca hembra BSPP/rosca NPT
• Conector igual, rosca hembra BSPP/rosca NPT
• Conector reductor, rosca hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho NPT/rosca hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho BSPT/rosca hembra NPT
• Reductor, rosca macho BSPT/rosca hembra BSPP
• Reductor, rosca macho/hembra NPT
• Aumentador, rosca macho BSPT/rosca hembra BSPP
• Aumentador, rosca macho/hembra NPT
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPT
• Adaptador igual, rosca macho NPT
• Adaptador de escape para manguera de caucho, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Bloque colector, rosca hembra BSPP
• Colector en línea
• Colector, rosca hembra BSPP y métrica
• Colector cruzado, rosca hembra BSPP y métrica
• Colector doble, rosca hembra BSPP
• Colector modular
• Colector, rosca hembra BSPP
• Colector simple, rosca hembra BSPP
• Colector doble, rosca hembra BSPP
• Colector triple, rosca hembra BSPP
• Placa final para colector
• Placa de fijación angular
• Tapón hexagonal interior, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Tapón de cabeza cuadrada, rosca macho BSPT
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal con collar, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón hexagonal interior con collar, rosca macho métrica
• Tapón hexagonal interior, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón hexagonal interior, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Tapón hexagonal interior, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Arandela de cobre
• Junta bonded
• Cinta de fluoropolímero
• Arandela de sellado cautiva
• Arandela de sellado cautiva bimaterial
• Soporte de tubo de latón para tubería polimérica
• Soporte de tubo de acero inoxidable para tubería de fluoropolímero
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 25
Material del sello: n/a
Forma: Tee
Peso: 0,031

Información técnica


Atributos
Peso neto32 g
Peso con embalaje825 g
Materiallatón niquelado
Tipo927
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/4 ''
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
60 mm
90 mm
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días