8S6MXS

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:8S6MXS
Rubix:798207362000
fabricante:8S6MXS
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipotee en derivación
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''

Detalles de producto : 8S6MXS


Los racores y adaptadores para tubos JIC con abocardado de 37° de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de SAE J514 como de ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia del sector de extremos de puerto. El diseño tiene una pequeña zona de sellado metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, un bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Sector naval militar
• Transmisión de motores

Características/Ventajas:
• Se adapta fácilmente a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le confiere aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluidos SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED
• El robusto espárrago de puerto de Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, lo que prácticamente elimina el daño de la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados del daño de la arandela de respaldo que se observa habitualmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de acero vienen de serie con recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos SAE de horas de corrosión para herrumbre roja, y dura hasta 3.000 horas sin herrumbre roja, según ha constatado un laboratorio de ensayos independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a un menor tiempo de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el agarrotamiento.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.

Aplicaciones:
• Conexiones para manejo de fluidos hidráulicos y gas

Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/2, 12
Tamaño de la conexión 2: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1/2, 12
Tamaño de la conexión 3: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 1/2, 12
Tipo de conexión: 37° abocinada, T de derivación
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: T
Especificaciones cumplidas: SAE J514

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipotee en derivación
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
24,98 € Sin IVA
/ unidad
30,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días