Referencias
Parker:EMA3/8X1ORCF
Rubix:798386956000
fabricante:EMA3/8X1ORCF


Resumen técnico
| Material | acero, cincado (a3c) |
|---|---|
| Tipo | punto de prueba |
| Diámetro exterior de tubo | 9.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : EMA3/8X1ORCF
La función de los puntos de prueba Parker SensoControl es la supervisión e inspección, así como la toma de muestras, de sistemas de alta, baja y vacío. Se utilizan para purgar cilindros e instalaciones hidráulicas.
El conector de medición EMA1 SensoControl dispone de un acoplamiento enchufable hacia la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplamiento enchufable. Los conectores de medición EMA1 se suministran con superficies de alta resistencia a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes.
El sistema de estanqueidad del retén primario en los tipos EMA1 está proporcionado por una válvula de retención de bola. Una junta tórica también actúa como retén secundario en el racor del punto de prueba acoplado con bloqueo de pasador y también en las mangueras de diagnóstico conectadas.
El conector de medición EMA3 SensoControl dispone de un acoplamiento enchufable hacia la conexión del manómetro MAV-MA3 con acoplamiento roscado M16x2. Los conectores de medición EMA3 se suministran con superficies de alta resistencia a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes pueden suministrarse opcionalmente en una versión de acero inoxidable.
En los tipos EMA3, el sistema de estanqueidad está formado por un cono de estanqueidad con junta tórica. Cuando se enrosca el tapón roscado EMA3, una junta tórica actúa adicionalmente como retén secundario.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Beneficios de los puntos de prueba Parker SensoControl:
• La estanqueidad sin fugas se genera antes de abrir la válvula. En consecuencia, se evita el tiempo de inactividad.
• Estos puntos de prueba robustos y fiables destacan, entre otras razones, por sus pequeñas dimensiones y, por tanto, son especialmente adecuados para condiciones de acceso limitado.
• El uso de los puntos de prueba Parker SensoControl es sencillo; los dispositivos de medición, prueba y conmutación son fáciles de conectar, lo que ahorra al usuario mucho tiempo.
• Es posible la conexión bajo presión hasta 400 bar para los tipos con conexión roscada. Las presiones nominales alcanzan hasta 630 bar. Esto hace que los puntos de prueba Parker SensoControl sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
• El capuchón protector metálico es resistente a las vibraciones, lo que permite evitar tiempos de inactividad.
El conector de medición EMA1 SensoControl dispone de un acoplamiento enchufable hacia la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplamiento enchufable. Los conectores de medición EMA1 se suministran con superficies de alta resistencia a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes.
El sistema de estanqueidad del retén primario en los tipos EMA1 está proporcionado por una válvula de retención de bola. Una junta tórica también actúa como retén secundario en el racor del punto de prueba acoplado con bloqueo de pasador y también en las mangueras de diagnóstico conectadas.
El conector de medición EMA3 SensoControl dispone de un acoplamiento enchufable hacia la conexión del manómetro MAV-MA3 con acoplamiento roscado M16x2. Los conectores de medición EMA3 se suministran con superficies de alta resistencia a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes pueden suministrarse opcionalmente en una versión de acero inoxidable.
En los tipos EMA3, el sistema de estanqueidad está formado por un cono de estanqueidad con junta tórica. Cuando se enrosca el tapón roscado EMA3, una junta tórica actúa adicionalmente como retén secundario.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Beneficios de los puntos de prueba Parker SensoControl:
• La estanqueidad sin fugas se genera antes de abrir la válvula. En consecuencia, se evita el tiempo de inactividad.
• Estos puntos de prueba robustos y fiables destacan, entre otras razones, por sus pequeñas dimensiones y, por tanto, son especialmente adecuados para condiciones de acceso limitado.
• El uso de los puntos de prueba Parker SensoControl es sencillo; los dispositivos de medición, prueba y conmutación son fáciles de conectar, lo que ahorra al usuario mucho tiempo.
• Es posible la conexión bajo presión hasta 400 bar para los tipos con conexión roscada. Las presiones nominales alcanzan hasta 630 bar. Esto hace que los puntos de prueba Parker SensoControl sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
• El capuchón protector metálico es resistente a las vibraciones, lo que permite evitar tiempos de inactividad.
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: n/a
Tipo de conexión 1: macho métrico
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: M 08x1,0
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: Junta tórica
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: NBR
Tipo de conexión 1: macho métrico
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: M 08x1,0
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: Junta tórica
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: NBR
Información técnica
Atributos
| Material | acero, cincado (a3c) |
|---|---|
| Tipo | punto de prueba |
| Diámetro exterior de tubo | 9.5 mm |
| Conexión 1 | male metric (m8x1.0) '' |
| Conexión 2 | male metric (m16x2.0) |
| Presión | 250 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,04 € Sin IVA
/ unidad
37,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días