Referencias
Parker:8-8G4MXSS
Rubix:798517838000


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector hembra |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Detalles de producto : 8-8G4MXSS
Parker Triple-Lok 37° Flare JIC Tube Fittings and Adapters son una solución confiable y sin fugas de metal a metal para la mayoría de aplicaciones hidráulicas de alta presión.
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector hembra |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
| Conexión 1 | 1/2 bspp '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,10 € Sin IVA
/ unidad
190,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días