0105 08 10 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Ø 8MM R1/8
Legris Acoplamiento con rosca macho BSPT 105
Ver información técnicaReferencias
Parker:0105 08 10
Rubix:798032878000
fabricante:0105 08 10
EAN:0820099094212


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | 105 |
| Diámetro exterior de tubo | 13 mm |
Detalles de producto : 0105 08 10 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Ø 8MM R1/8
Conexión en línea de un tubo con una conexión roscada exterior.
Disponible con un diámetro exterior de 4 a 28 mm.
Disponible con un diámetro exterior de 4 a 28 mm.
Aplicación: Refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, neumática
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,02
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,02
Cualidades
- Fácil de instalar y de utilizar - Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión - Compatible con numerosos fluidos industriales - Amplia gama de productos: 22 configuraciones - Excelente aislamiento mediante el apriete de los anillos cortantes en el tubo - El aislamiento metálico garantiza la máxima vida útil - Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica - Gran variedad de tubos - Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras:
Metal, polímero, acero, caucho, etc. - Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris - No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.
Aplicaciones
- Embalaje - Otros productos - Plantas de montaje de vehículos - Máquinas herramienta - Equipamiento de máquinas neumáticas de media y alta presión - Sistemas de lubricación - Sistemas de refrigeración - Robots de soldadura - Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 216 g |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | 105 |
| Diámetro exterior de tubo | 13 mm |
| Conexión 1 | 1/8 '' |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,75 € Sin IVA
/ unidad
3,33 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h