Referencias
Parker:1JC48-20-20
Rubix:798249968000


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | extremo giratorio recto orfs con rosca interna (corto) 1jc48-20-20 |
| Diámetro exterior de tubo | 31.8 mm |
Detalles de producto : 1JC48-20-20
Parker Parkrimp No-Skive medium pressure fittings 48 series son racores hidráulicos fijos, prensados (crimp), que permiten un montaje rápido utilizando nuestro conjunto de prensas Parkrimp. El montaje de la manguera y de los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina los daños prematuros de la manguera hidráulica causados por un skiving demasiado largo o demasiado corto. Los racores 48 series cuentan con un recubrimiento libre de cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker con trenzado de acero, como Global Core con recubrimiento estándar, tough o super tough, Elite No-Skive con recubrimiento estándar, tough o super tough, No-Skive Compact para limpieza con agua, No-Skive Compact Rail Hoses con recubrimiento ignífugo, mangueras hidráulicas conforme a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4 y muchas otras.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la adecuación de la manguera a los racores y a su compatibilidad confirmada por el fabricante.
Mercados:
· Máquinas de construcción
· Máquinas de inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Celulosa y papel
Características / Beneficios:
· El sistema de manguera y racor ajustado garantiza una combinación aprobada y segura
así como la máxima calidad y seguridad, junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más simple, más eficiente y más seguro
para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de construcción
· Grandes máquinas de inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas para manipulación de contenedores
· Hidrolimpiadoras de alta presión
· Máquinas papeleras
Los racores Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la adecuación de la manguera a los racores y a su compatibilidad confirmada por el fabricante.
Mercados:
· Máquinas de construcción
· Máquinas de inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Celulosa y papel
Características / Beneficios:
· El sistema de manguera y racor ajustado garantiza una combinación aprobada y segura
así como la máxima calidad y seguridad, junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más simple, más eficiente y más seguro
para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de construcción
· Grandes máquinas de inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas para manipulación de contenedores
· Hidrolimpiadoras de alta presión
· Máquinas papeleras
Los racores Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 31,8 mm, diámetro interior de la manguera de 1-1/4 pulgadas, -20 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1-11/16"-12 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, Seal-Lok®, giratoria
Tipo de conexión 2: Hembra ORFS - Giratoria
Longitud de conexión: 36 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 85 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal 1: 50 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tamaño hexagonal 2: 50 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -20
Industria: transporte, equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno
Presión máxima de funcionamiento: 280, 28,0
Tamaño del puerto: 1-11/16"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta corta
Forma: Recta - Corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 31,8 mm, diámetro interior de la manguera de 1-1/4 pulgadas, -20 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1-11/16"-12 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, Seal-Lok®, giratoria
Tipo de conexión 2: Hembra ORFS - Giratoria
Longitud de conexión: 36 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 85 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal 1: 50 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Tamaño hexagonal 2: 50 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -20
Industria: transporte, equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno
Presión máxima de funcionamiento: 280, 28,0
Tamaño del puerto: 1-11/16"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta corta
Forma: Recta - Corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | extremo giratorio recto orfs con rosca interna (corto) 1jc48-20-20 |
| Diámetro exterior de tubo | 31.8 mm |
| Conexión 1 | slang-binnendiameter 1-1/4' (-20 / 31,8 mm) '' |
| Conexión 2 | vrouwelijke orfs - draaibaar (1-11/16'-12 unf) |
| Presión | 280 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,14 € Sin IVA
/ unidad
146,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días