0108 12 17 RACOR DE ENTRADA, TE ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA D. 12MM R3/8
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:0108 12 17
Rubix:798032933000
fabricante:0108 12 17
EAN:0820099098302


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | 0108 - te macho en derivación, rosca bsp cónica macho |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
Detalles de producto : 0108 12 17 RACOR DE ENTRADA, TE ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA D. 12MM R3/8
Estos racores «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y utilizar
• Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de presión media
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos de menos de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas-herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• DI: 94/9/CE (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho con espiga, rosca BSPT macho
• Racor macho con espiga, rosca NPT macho
• Racor macho con espiga y arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho con espiga, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho con espiga, rosca métrica macho
• Racor hembra con espiga, rosca BSPP
• Codo macho con espiga, rosca BSPT macho
• Codo macho con espiga, rosca NPT macho
• Codo orientable macho con espiga, rosca BSPP macho
• Te macho en derivación con espiga, rosca BSPT macho
• Te macho en paso con espiga, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector igual pasamuros
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y utilizar
• Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de presión media
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos de menos de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas-herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• DI: 94/9/CE (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho con espiga, rosca BSPT macho
• Racor macho con espiga, rosca NPT macho
• Racor macho con espiga y arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho con espiga, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho con espiga, rosca métrica macho
• Racor hembra con espiga, rosca BSPP
• Codo macho con espiga, rosca BSPT macho
• Codo macho con espiga, rosca NPT macho
• Codo orientable macho con espiga, rosca BSPP macho
• Te macho en derivación con espiga, rosca BSPT macho
• Te macho en paso con espiga, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector igual pasamuros
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: T de derivación con espiga macho y rosca fija
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,117
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: T de derivación con espiga macho y rosca fija
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,117
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 116 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1201 g |
| Material | latón |
| Tipo | 0108 - te macho en derivación, rosca bsp cónica macho |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
| Conexión 1 | r3/8 bspt '' |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Presión | 550 bar |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 € Sin IVA
/ unidad
22,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días