Referencias
Parker:TR10/08/10LCFX
Rubix:798386023000


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | parker eo-tee-reducer tr10/08/10lcfx |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
Detalles de producto : TR10/08/10LCFX
La función principal de los racores hidráulicos de alta presión tubo a tubo Ermeto DIN es conectar diferentes números de tubos. Esta amplia gama de racores hidráulicos de alta presión tubo a tubo Ermeto DIN, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV, hasta WSV, está disponible en acero y en una versión de acero inoxidable. En función de la aplicación específica, los racores pueden suministrarse con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructuras
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas:
• Los racores de acero y acero inoxidable presentan una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el rango de aplicaciones.
• Alta presión: los racores hidráulicos de alta presión tubo a tubo Ermeto DIN pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden emplearse en una amplia gama de aplicaciones.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructuras
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas:
• Los racores de acero y acero inoxidable presentan una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el rango de aplicaciones.
• Alta presión: los racores hidráulicos de alta presión tubo a tubo Ermeto DIN pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden emplearse en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Reductor
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: unión en T
Forma: T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Reductor
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: unión en T
Forma: T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | parker eo-tee-reducer tr10/08/10lcfx |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Conexión 1 | male, 24° cone '' |
| Conexión 2 | male, 24° cone |
| Presión | 500 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,47 € Sin IVA
/ unidad
40,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días