VSTI18X1.5EDCF

Parker Hannifin Tapón de sellado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:VSTI18X1.5EDCF
Rubix:798386378000
fabricante:VSTI18X1.5EDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipotapón ciego para puertos
Diámetro de rosca (pulgadas)0.709 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSTI18X1.5EDCF


La función principal de los tapones para los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN es el cierre seguro de los puertos en los sistemas hidráulicos. Esta amplia gama de accesorios está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca M18x1,5 mm
Tamaño de conexión: M18x1,5
Tipo de conexión: macho, métrica
Tipo de conexión: macho métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipotapón ciego para puertos
Diámetro de rosca (pulgadas)0.709 ''
Presión de servicio máx.400 bar
Diámetro exterior de tubo18 mm
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.150 °C
5,58 € Sin IVA
/ unidad
6,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días