0285 34 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, ROSCA MACHO BSP CON./NPT R1
Legris Tapón Hexágono BSP Cónico 285
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0285 34 00
Rubix:798306001000
fabricante:0285 34 00
EAN:0820099136219


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316l |
|---|---|
| Tipo | tapón hexagonal |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1 '' |
Documentos
Detalles de producto : 0285 34 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, ROSCA MACHO BSP CON./NPT R1
Cierra un extremo del circuito.
Montaje con llave Allen.
Disponible en versiones BSPT o NPT.
Montaje con llave Allen.
Disponible en versiones BSPT o NPT.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: Tapones
Cantidad por caja: 1
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,089
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: Tapones
Cantidad por caja: 1
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,089
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 97 g |
| Material | acero inoxidable 316l |
| Tipo | tapón hexagonal |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 17 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 180 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,92 € Sin IVA
/ unidad
26,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días