0205 17 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, MACHO BSP CONICA Y NPT D. 16,66MM R3/8

Legris Tapón hexagonal interior BSP cónico 205

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0205 17 00
Rubix:798033076000
fabricante:0205 17 00
EAN:0820099132198
0205 - INTERNAL HEXAGON HEAD BSP TAPER THREAD

Resumen técnico

Materiallatón
Tipotapón hexagonal
Diámetro de rosca (pulgadas)r 3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0205 17 00 TAPON HEXAGONAL INTERIOR, MACHO BSP CONICA Y NPT D. 16,66MM R3/8


Cierra un extremo del circuito.
Montaje con llave hexagonal.
Disponible en versión métrica o cónica.
Aplicación: Procesos automovilísticos, robótica, textil, neumática, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/8
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: tapones
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,013

Cualidades

- Amplia gama y flexibilidad
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Prendas de vestir
- Alimentación y bebidas
- Apto para entornos corrosivos y no corrosivos
- Apto para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Peso con embalaje671 g
Materiallatón
Tipotapón hexagonal
Diámetro de rosca (pulgadas)r 3/8 ''
Diámetro exterior de tubo8 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.150 °C
60 mm
60 mm
1,85 € Sin IVA
/ unidad
2,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días