0936 00 17 HEXAGONAL MACHO 3/8p BSPT

Legris Tapón BSPT 936

Ver información técnica

Referencias

Parker:0936 00 17
Rubix:798491913000
fabricante:0936 00 17
EAN:0886357031450
0936 - INTERNAL HEXAGON HEAD  BSPT

Resumen técnico

Materiallatón
Tipotapón de cabeza hexagonal interior
Diámetro de rosca (pulgadas)r 3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0936 00 17 HEXAGONAL MACHO 3/8p BSPT


Cierra un extremo del circuito. Montaje con llave hexagonal. Disponible en versiones cónicas.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/8
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Cabeza hexagonal interna
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,013

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Peso con embalaje678 g
Materiallatón
Tipotapón de cabeza hexagonal interior
Diámetro de rosca (pulgadas)r 3/8 ''
Diámetro exterior de tubo8 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
60 mm
60 mm
1,49 € Sin IVA
/ unidad
1,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días