Referencias
Detalles de producto : 12S6MXS
Los racores y adaptadores para tubos JIC con reborde de 37° de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de SAE J514 como de ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia del sector de extremos de puerto. El diseño presenta una pequeña superficie de sellado metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas militares terrestres
• Elevación aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Militar naval
• Transmisión de motores
Características/Ventajas:
• Se adapta fácilmente a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le otorga aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluidos SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED
• El Robust Port Stud de Parker en los puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, eliminando prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo que se observan habitualmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de acero vienen de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera ampliamente los requisitos de horas de corrosión SAE para el óxido rojo, durando hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según constató un laboratorio de ensayo independiente (ensayado conforme a ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a una menor inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el agarrotamiento.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
Aplicaciones:
• Conexiones para manipulación de fluido hidráulico y gas
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/4, 18, 20
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/4, 18, 20
Tamaño de la conexión 3: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 3/4, 18, 20
Tipo de conexión: 37° abocinada, tee de derivación
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: T
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | t de derivación |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1-1/16 '' |
- En stock; entrega ≈24/48h

