20 S6X-S

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:20 S6X-S
Rubix:798207470000
fabricante:20 S6X-S
brand logo

Resumen técnico

Materialacero sin cromo 6
Tipoconexión y adaptador para tubo jic
Diámetro de rosca (pulgadas)1-1/4;1-1/4;1-1/4 ''

Detalles de producto : 20 S6X-S


Los racores y adaptadores para tubo JIC de 37° Flare de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de SAE J514 como de ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia del sector de extremos de puerto. El diseño presenta una pequeña zona de estanqueidad metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Transmisión de motores

Características/Ventajas:
• Fácilmente adaptable a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le confiere aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluidos SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED
• El robusto Port Stud de Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, eliminando prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo que se observan habitualmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para óxido rojo, alcanzando hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según ha constatado un laboratorio independiente (ensayado conforme a ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a un menor tiempo de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el gripado.
• Disponibles en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.

Aplicaciones:
• Conexiones para la manipulación de fluidos hidráulicos y gas

Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1 1/4, 28, 30, 32
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1 1/4, 28, 30, 32
Tamaño de la conexión 3: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 1 1/4, 28, 30, 32
Tipo de conexión: 37° abocinada, tee de derivación
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4000
Forma: T
Especificaciones cumplidas: SAE J514

Información técnica


Atributos
Materialacero sin cromo 6
Tipoconexión y adaptador para tubo jic
Diámetro de rosca (pulgadas)1-1/4;1-1/4;1-1/4 ''
172,94 € Sin IVA
/ unidad
209,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días