Referencias
Parker:3193 12 17
Rubix:798033613000
fabricante:3193 12 17
EAN:0820099254456


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | 3193 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
Detalles de producto : 3193 12 17 TE ORIENTABLE MACHO LATERAL BSP CIL. Ø 12MM G3/8
La gama LF 3000® de racores push-in incluye funciones banjo, oscilantes y multiport modulares que ofrecen múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos racores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Beneficios:
• Fiabilidad
• 100% probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología probada de larga duración
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores push-in
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares plug-in
• Racores autoestancantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"
Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Beneficios:
• Fiabilidad
• 100% probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología probada de larga duración
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores push-in
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares plug-in
• Racores autoestancantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"
Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 20
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Te de paso
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,024
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 20
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Te de paso
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,024
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 275 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | 3193 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,09 € Sin IVA
/ unidad
14,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días