0928 00 21 TE IGUAL MACHO, ROSCA BSP CONICA-HEMBRA CENTRAL BSP CIL R1/2 G1/2
Legris
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0928 00 21
Rubix:798343139000
fabricante:09280021
EAN:0820099154619


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | conector en t con derivación |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1/2;g 1/2 '' |
Documentos
Detalles de producto : 0928 00 21 TE IGUAL MACHO, ROSCA BSP CONICA-HEMBRA CENTRAL BSP CIL R1/2 G1/2
Parker Legris ofrece una amplia gama de adaptadores y colectores compatibles con los distintos sistemas de racores Parker Legris.
Esta gama de productos proporciona al usuario una solución completa que cubre numerosas aplicaciones, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Características/Beneficios:
- Amplia gama y flexibilidad
• Una oferta completa, desde el adaptador simple hasta una solución modular de colector
• Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
• Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
• Acero inoxidable para entornos corrosivos
• Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas
- Rendimiento
• Diseño robusto
• Adecuado para presiones bajas y altas, según la configuración y el material
• Formas forjadas para una resistencia mecánica elevada
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Fabricación diversa
• Embalaje
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Prendas de vestir
• Alimentación y bebidas
Aplicaciones:
• Adecuado para entornos corrosivos y no corrosivos
• Adecuado para alta y media presión
Tecnologías:
• Racor pasamuros
• Te igual
• Bloque de colector
• Sistema de racores
• Racores neumáticos
• Adaptador de latón
• Adaptadores de acero inoxidable
• Conectores de latón
Características técnicas:
• Materiales:
Adaptadores y tapones: latón, latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero
Colectores: aluminio anodizado
• Presión:
Adaptadores y tapones:
Latón: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de estanqueidad
Latón niquelado: 60 bar
Acero inoxidable 316L: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de estanqueidad
Acero: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de estanqueidad
Colectores:
Aluminio anodizado: 20 bar
• Temperatura:
Adaptadores y tapones:
Latón: de -40°C a +150°C sin arandela de estanqueidad; de -20°C a +80°C con arandela de estanqueidad
Latón niquelado: de -10°C a +80°C
Acero inoxidable 316L: de -20°C a +180°C
Acero: de -10°C a +80°C
Colectores:
Aluminio anodizado: de -10°C a +80°C
Tipos de producto:
• Codo roscado igual, rosca hembra BSPP
• Codo igual con espárrago, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Codo igual, rosca macho BSPT
• Tee igual, rosca hembra BSPP
• Tee derivación con espárrago, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Racor pasamuros igual, rosca hembra BSPP y métrica
• Conector igual, rosca hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho NPT/hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho BSPT/hembra NPT
• Reducción, rosca macho BSPP/hembra BSPP y métrica
• Reducción desigual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Aumento, rosca macho/hembra BSPP
• Adaptador recto macho, rosca macho BSPT
• Adaptador igual, rosca macho NPT/BSPT
• Adaptador igual de 3 piezas, rosca macho BSPT
• Adaptador con espiga para manguera de goma, rosca macho BSPT
• Adaptador con espiga para tubo flexible, rosca macho BSPT
• Codo igual con espárrago, rosca hembra BSPP y métrica
• Codo igual con espárrago, rosca macho/hembra y métrica
• Codo igual con espárrago, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Codo igual con espárrago, rosca macho métrica
• Codo igual con espárrago, rosca macho BSPT
• Y igual, rosca hembra BSPP
• Y igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee igual, rosca hembra BSPP y métrica
• Tee de derivación con espárrago igual, rosca hembra/macho métrica
• Tee de derivación con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de paso con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de paso con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee igual, rosca macho BSPT
• Tee de derivación con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de paso con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Cruz igual, rosca hembra BSPP
• Cruz igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Reducción, rosca macho/hembra BSPP
• Reducción, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Reducción, rosca macho BSPP/hembra BSPP y métrica
• Aumento, rosca macho BSPP y métrica/hembra BSPP
• Adaptador extendido igual, rosca macho/hembra BSPP
• Conector pasamuros, rosca hembra BSPP y métrica
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPT
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPP y métrica
• Adaptador recto igual y desigual, rosca macho BSPT/BSPP
• Adaptador igual y desigual, rosca hembra BSPP y métrica
• Adaptador con espiga para manguera de goma, rosca macho BSPP
• Codo igual con espárrago, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Codo igual, rosca hembra BSPP
• Tee igual, rosca hembra BSPP
• Adaptador pasamuros igual, rosca hembra BSPP/rosca NPT
• Conector igual, rosca hembra BSPP/rosca NPT
• Conector reductor, rosca hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho NPT/hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho BSPT/hembra NPT
• Reducción, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Reducción, rosca macho/hembra NPT
• Aumento, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Aumento, rosca macho/hembra NPT
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPT
• Adaptador igual, rosca macho NPT
• Adaptador con espiga para manguera de goma, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Bloque de colector, rosca hembra BSPP
• Colector en línea
• Colector, rosca hembra BSPP y métrica
• Colector cruzado, rosca hembra BSPP y métrica
• Colector doble, rosca hembra BSPP
• Colector modular
• Colector, rosca hembra BSPP
• Colector simple, rosca hembra BSPP
• Colector doble, rosca hembra BSPP
• Colector triple, rosca hembra BSPP
• Placa final para colector
• Placa de fijación angulada
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Tapón de cabeza cuadrada, rosca macho BSPT
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal con collarín, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal interior con collarín, rosca macho métrica
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Arandela de cobre
• Junta selladora metálica
• Cinta de fluoropolímero
• Arandela de estanqueidad cautiva
• Arandela de estanqueidad cautiva bimaterial
• Soporte de tubo de latón para tubería polimérica
• Soporte de tubo de acero inoxidable para tubería de fluoropolímero
Esta gama de productos proporciona al usuario una solución completa que cubre numerosas aplicaciones, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Características/Beneficios:
- Amplia gama y flexibilidad
• Una oferta completa, desde el adaptador simple hasta una solución modular de colector
• Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
• Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
• Acero inoxidable para entornos corrosivos
• Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas
- Rendimiento
• Diseño robusto
• Adecuado para presiones bajas y altas, según la configuración y el material
• Formas forjadas para una resistencia mecánica elevada
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Fabricación diversa
• Embalaje
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Prendas de vestir
• Alimentación y bebidas
Aplicaciones:
• Adecuado para entornos corrosivos y no corrosivos
• Adecuado para alta y media presión
Tecnologías:
• Racor pasamuros
• Te igual
• Bloque de colector
• Sistema de racores
• Racores neumáticos
• Adaptador de latón
• Adaptadores de acero inoxidable
• Conectores de latón
Características técnicas:
• Materiales:
Adaptadores y tapones: latón, latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero
Colectores: aluminio anodizado
• Presión:
Adaptadores y tapones:
Latón: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de estanqueidad
Latón niquelado: 60 bar
Acero inoxidable 316L: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de estanqueidad
Acero: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de estanqueidad
Colectores:
Aluminio anodizado: 20 bar
• Temperatura:
Adaptadores y tapones:
Latón: de -40°C a +150°C sin arandela de estanqueidad; de -20°C a +80°C con arandela de estanqueidad
Latón niquelado: de -10°C a +80°C
Acero inoxidable 316L: de -20°C a +180°C
Acero: de -10°C a +80°C
Colectores:
Aluminio anodizado: de -10°C a +80°C
Tipos de producto:
• Codo roscado igual, rosca hembra BSPP
• Codo igual con espárrago, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Codo igual, rosca macho BSPT
• Tee igual, rosca hembra BSPP
• Tee derivación con espárrago, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Racor pasamuros igual, rosca hembra BSPP y métrica
• Conector igual, rosca hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho NPT/hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho BSPT/hembra NPT
• Reducción, rosca macho BSPP/hembra BSPP y métrica
• Reducción desigual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Aumento, rosca macho/hembra BSPP
• Adaptador recto macho, rosca macho BSPT
• Adaptador igual, rosca macho NPT/BSPT
• Adaptador igual de 3 piezas, rosca macho BSPT
• Adaptador con espiga para manguera de goma, rosca macho BSPT
• Adaptador con espiga para tubo flexible, rosca macho BSPT
• Codo igual con espárrago, rosca hembra BSPP y métrica
• Codo igual con espárrago, rosca macho/hembra y métrica
• Codo igual con espárrago, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Codo igual con espárrago, rosca macho métrica
• Codo igual con espárrago, rosca macho BSPT
• Y igual, rosca hembra BSPP
• Y igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee igual, rosca hembra BSPP y métrica
• Tee de derivación con espárrago igual, rosca hembra/macho métrica
• Tee de derivación con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de paso con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de paso con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee igual, rosca macho BSPT
• Tee de derivación con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Tee de paso con espárrago igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Cruz igual, rosca hembra BSPP
• Cruz igual, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Reducción, rosca macho/hembra BSPP
• Reducción, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Reducción, rosca macho BSPP/hembra BSPP y métrica
• Aumento, rosca macho BSPP y métrica/hembra BSPP
• Adaptador extendido igual, rosca macho/hembra BSPP
• Conector pasamuros, rosca hembra BSPP y métrica
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPT
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPP y métrica
• Adaptador recto igual y desigual, rosca macho BSPT/BSPP
• Adaptador igual y desigual, rosca hembra BSPP y métrica
• Adaptador con espiga para manguera de goma, rosca macho BSPP
• Codo igual con espárrago, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Codo igual, rosca hembra BSPP
• Tee igual, rosca hembra BSPP
• Adaptador pasamuros igual, rosca hembra BSPP/rosca NPT
• Conector igual, rosca hembra BSPP/rosca NPT
• Conector reductor, rosca hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho NPT/hembra BSPP
• Adaptador, rosca macho BSPT/hembra NPT
• Reducción, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Reducción, rosca macho/hembra NPT
• Aumento, rosca macho BSPT/hembra BSPP
• Aumento, rosca macho/hembra NPT
• Adaptador igual y desigual, rosca macho BSPT
• Adaptador igual, rosca macho NPT
• Adaptador con espiga para manguera de goma, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Bloque de colector, rosca hembra BSPP
• Colector en línea
• Colector, rosca hembra BSPP y métrica
• Colector cruzado, rosca hembra BSPP y métrica
• Colector doble, rosca hembra BSPP
• Colector modular
• Colector, rosca hembra BSPP
• Colector simple, rosca hembra BSPP
• Colector doble, rosca hembra BSPP
• Colector triple, rosca hembra BSPP
• Placa final para colector
• Placa de fijación angulada
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Tapón de cabeza cuadrada, rosca macho BSPT
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal con collarín, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal interior con collarín, rosca macho métrica
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca macho BSPP y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca macho BSPT/rosca NPT
• Arandela de cobre
• Junta selladora metálica
• Cinta de fluoropolímero
• Arandela de estanqueidad cautiva
• Arandela de estanqueidad cautiva bimaterial
• Soporte de tubo de latón para tubería polimérica
• Soporte de tubo de acero inoxidable para tubería de fluoropolímero
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/2 / G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: T de derivación con espárrago macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: T
Peso: 0,086
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/2 / G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: T de derivación con espárrago macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: T
Peso: 0,086
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 899 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | conector en t con derivación |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1/2;g 1/2 '' |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,79 € Sin IVA
/ unidad
13,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días