Referencias

Detalles de producto : GZ22L71
The main function of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings is the connection of 2 tubes or hoses with the same or different diameters. This broad range of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings, types GZ and GZR is available in steel and in a stainless steel version.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications: Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• • Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings , stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: De giro a giro
Tamaño de la conexión 1: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 1: macho cono de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Cono macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | unión giratoria |
| Presión de servicio máx. | 160 bar |
| Diámetro de conexión 2 | 17 mm |
| Tipo de líquido | fluidos hidráulicos;productos químicos;combustibles;gases;vapor |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
- Entrega estimada (15) días