6-6F4OMXS

Parker Hannifin Racor abocardado JIC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:6-6F4OMXS
Rubix:798207404000
fabricante:6-6F4OMXS
brand logo

Resumen técnico

Materialacero; sin cromo 6
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 - 19;9/16 - 18 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6-6F4OMXS


Los racores y adaptadores JIC 37° Flare de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de la norma SAE J514 como de la ISO 8434-2 y ofrecen la más amplia gama de conexiones del sector. El diseño tiene una pequeña área de sellado metal-metal, lo que se traduce en un diseño compacto, bajo par de montaje, alta temperatura y capacidad de alta presión.
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 2: macho BSPP con junta tórica y anillo de retención
Tamaño de rosca de la conexión 2: 3/8-19, na
Tipo de conexión: Abocardado de 37°, tubo a BSPP-ORR con hexágono métrico
Peso dimensional: 0,023980815347721823
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 5000
Material de la junta tórica: nitrilo de 90 durómetro
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514

Cualidades

- Fácilmente adaptable a tubos en pulgadas, métricos y mangueras, lo que le confiere una aceptación mundial
Vasta selección de opciones de extremos de puerto
El robusto espárrago de puerto Parker en los puertos ajustables está fabricado con una contratuerca más larga que elimina virtualmente el daño de la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores
br>Las tuercas tienen un revestimiento para evitar el gripado
El revestimiento ToughShield Plus supera con creces los requisitos SAE de horas de corrosión por óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según las pruebas realizadas por un laboratorio independiente (según ASTM B117/ISO 9227).

Aplicaciones

Conexiones de conducción de fluidos hidráulicos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero; sin cromo 6
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 - 19;9/16 - 18 ''
Tipo de líquidofluido hidráulico;gas
10,05 Sin IVA
/ unidad
12,16 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h