EGE12LR1/2ED71

Parker Hannifin Unión roscada recta con cono EO

Ver información técnica

Referencias

Parker:EGE12LR1/2ED71
Rubix:799221313000
fabricante:EGE12LR1/2ED71
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Tiporacores
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGE12LR1/2ED71


Enroscable recto con cono
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: giratorio a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24° (con junta tórica), macho
Tipo de conexión 1: Cono macho de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de alta presión, división Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Material del sello: FKM(VIT)
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Tiporacores
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Presión de servicio máx.800 bar
Temperatura mín.-60 °C
Temperatura máx.400 °C
60,43 € Sin IVA
/ unidad
73,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días