Referencias
Parker:EMA3/1/8CF
Rubix:798386969000
fabricante:EMA3/1/8CF


Resumen técnico
| Material | acero cincado |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
Documentos
Detalles de producto : EMA3/1/8CF
La función de los puntos de prueba Parker SensoControl es la supervisión e inspección, y también la toma de muestras, de sistemas de alta, baja y vacío. Se utilizan para purgar cilindros e instalaciones hidráulicas. \ El conector de medición SensoControl EMA1 tiene un acoplamiento push-in hasta la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplamiento push-in. Los conectores de medición EMA1 se suministran con superficies de alta resistencia a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes. El sistema de sellado de la junta primaria en los tipos EMA1 lo proporciona una válvula de retención de bola. Una junta tórica también funciona como junta secundaria en el racor de punto de prueba acoplado con cierre de pasador y también en las mangueras de diagnóstico conectadas. El conector de medición SensoControl EMA3 dispone de un acoplamiento enchufable hasta la conexión del manómetro MAV-MA3 con acoplamiento roscado M16x2. Los conectores de medición EMA3 se suministran con superficies altamente resistentes a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes pueden suministrarse opcionalmente en versión de acero inoxidable. En los tipos EMA3, el sistema de sellado está formado por un cono de sellado con junta tórica. Cuando se enrosca el tapón roscado EMA3, una junta tórica actúa adicionalmente como junta secundaria.
Conexión 1 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 1: BSP macho
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: G 1/8
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: n/a
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: n/a
Tipo de conexión 1: BSP macho
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: G 1/8
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: n/a
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: n/a
Cualidades
-Se genera una estanqueidad sin fugas antes de abrir la válvula. En consecuencia, se evitan los tiempos de inactividad
Estas robustas y fiables puntas de prueba destacan, entre otras razones, por sus reducidas dimensiones, por lo que son especialmente adecuadas para condiciones de acceso estrecho
El uso de las puntas de prueba Parker SensoControl es sencillo; los dispositivos de medición, prueba y conmutación son fáciles de conectar, lo que ahorra mucho tiempo al usuario
La conexión bajo presión de hasta 400 bar es posible para los tipos con conexión roscada. Las presiones nominales llegan hasta 630 bar. Esto hace que las puntas de prueba Parker SensoControl sean adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
Estas robustas y fiables puntas de prueba destacan, entre otras razones, por sus reducidas dimensiones, por lo que son especialmente adecuadas para condiciones de acceso estrecho
El uso de las puntas de prueba Parker SensoControl es sencillo; los dispositivos de medición, prueba y conmutación son fáciles de conectar, lo que ahorra mucho tiempo al usuario
La conexión bajo presión de hasta 400 bar es posible para los tipos con conexión roscada. Las presiones nominales llegan hasta 630 bar. Esto hace que las puntas de prueba Parker SensoControl sean adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones
Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Hidráulica general
Información técnica
Atributos
| Material | acero cincado |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/8 '' |
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Tipo de líquido | petróleo;gas |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,80 € Sin IVA
/ unidad
34,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días