GE42LREDOMD71

Parker Hannifin Conector macho de espárrago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GE42LREDOMD71
Rubix:799221092000
fabricante:GE42LREDOMD71
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, acero inoxidable
Tipoconector macho de espárrago
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1-1/2 a ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE42LREDOMD71


La función principal de los racores de tubos hidráulicos de alta presión con espárrago macho Ermeto DIN es conectar diferentes cantidades de tubos o manguitos. Esta amplia gama de racores, tipos GEO, GE-M-ED, GE-R-ED hasta GE-M, está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. Según la aplicación específica, se pueden suministrar estos racores con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 42 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 42 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono macho de 24°
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1-1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1-1/2 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Material del sello: FKM(VIT)
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

•Los racores de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión con respecto a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubo hidráulico de alta presión con espárrago macho Ermeto DIN tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que se pueden usar los racores en una amplia gama de aplicaciones

Aplicaciones

Automoción; defensa; energía; medio ambiente; industrial; infraestructura; máquinas herramienta; manejo de materiales; móvil; petróleo y gas; generación de energía; proceso; transporte; agua; hidráulica general

Información técnica


Atributos
Materialacero, acero inoxidable
Tipoconector macho de espárrago
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1-1/2 a ''
Presión de servicio máx.800 bar
Tipo de líquidocombustible;petróleo;gas
97,41 € Sin IVA
/ unidad
117,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días