EGE28LREDCF

Parker Hannifin Conector giratorio

Ver información técnica

Referencias

Parker:EGE28LREDCF
Rubix:798111583000
fabricante:EGE28LREDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero zincado
Tiposerie de luces
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1 ''

Detalles de producto : EGE28LREDCF


Vaso roscado recto con cono
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Giratorio al puerto
Tamaño de la conexión 1: 28 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24° (con junta tórica), macho
Tipo de conexión 1: Cono macho de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero zincado
Tiposerie de luces
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1 ''
30,24 € Sin IVA
/ unidad
36,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días