19148-4-4

Hannifin Tubo cónico sin inglete Parkrimp serie 48 - Rígido recto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:19148-4-4
Rubix:799220938000
fabricante:19148-4-4
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipono-skive
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/4 ''

Documentos

Detalles de producto : 19148-4-4


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, resistente o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la coincidencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: 6,4 mm de diámetro interior de manguera, 1/4 pulgada de diámetro interior de manguera, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 1/4 pulgada-19
Tipo de conexión 2: macho, BSP - cónico, rígido
Tipo de conexión 2: tubo cónico macho BSP - rígido (cono de 60°)
Longitud de conexión: 26 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 49 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 14 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -4
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 630, 63,0
Tamaño del puerto: 1/4"
Tipo de puerto: AGR-K
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

- El sistema de mangueras y racores emparejados garantiza a los usuarios finales una combinación segura y homologada
y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
.
- La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción
más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

- Todas las máquinas de equipos de construcción
- Grandes máquinas de moldeo por inyección
- Máquinas agrícolas y forestales
- Máquinas de manipulación de contenedores
- Limpiadoras de alta presión
- Máquinas papeleras

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipono-skive
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/4 ''
42,80 € Sin IVA
/ unidad
51,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días