FM42LSSA

Parker Hannifin Tuerca funcional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:FM42LSSA
Rubix:799220953000
fabricante:FM42LSSA
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Tipotuerca funcional
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FM42LSSA


Los componentes de racores Ermeto DIN para racores hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para construir una serie completa de racores (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). La tuerca funcional FM EO-2 está disponible con junta NBR o junta FKM.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero/Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 42 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 42 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M52x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M52x2,0
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Los racores de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales
Dependiendo de los requisitos específicos, la tuerca funcional FM EO-2 puede suministrarse con junta NBR o junta FKM. Esta característica aumenta la gama de aplicaciones

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Hidráulica general

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Tipotuerca funcional
Diámetro de rosca42 mm
Temperatura mín.-60 °C
Temperatura máx.400 °C
Altura24 mm
40,34 € Sin IVA
/ unidad
48,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días