M12SCFX

Parker Hannifin Tuerca de conector EO de 24° serie de alta presión para trabajo pesado

Ver información técnica

Referencias

Parker:M12SCFX
Rubix:798111680000
fabricante:M12SCFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado sin cr(vi)
Tipotuerca de conexión
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M12SCFX


Tuerca M para acoplador EO 24°, diámetro de 20 mm, serie de trabajo pesado:

presión de servicio máx. 420 bar.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M20x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M20x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 630
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Componentes, extremo cónico con tuerca de 24°
Estilo del producto: Extremo cónico con tuerca de 24°
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

Excelente resistencia a la corrosión.

Aplicaciones

Componentes conectores para racores de tubos hidráulicos de alta presión.

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado sin cr(vi)
Tipotuerca de conexión
Diámetro de rosca20 mm
Diámetro exterior de tubo12 mm
1,22 € Sin IVA
/ unidad
1,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días