FM22LVITCF

Parker Hannifin Tuerca funcional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:FM22LVITCF
Rubix:798773733000
fabricante:FM22LVITCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipotuerca funcional
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FM22LVITCF


Los componentes de racores Ermeto DIN para racores hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para construir una serie completa de racores.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M30x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M30x2,0
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

-Los racores tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales
Dependiendo de los requisitos específicos, la tuerca funcional FM EO-2 puede suministrarse con junta NBR o junta FKM. Esta característica aumenta la gama de aplicaciones.

Aplicaciones

Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipotuerca funcional
Diámetro exterior de tubo22 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
Altura20 mm
17,32 € Sin IVA
/ unidad
20,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días