6BMTXS

Parker Hannifin Tuerca

Ver información técnica

Referencias

Parker:6BMTXS
Rubix:798272415000
fabricante:6BMTXS
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipotuerca abocardada
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6BMTXS


BMTX - Tuerca de unión, métrica
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: Hembra abocinada a 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/8, 10
Tipo de conexión: Abocinada a 37°, n. a
División: División de accesorios para tubos
Forma: Tuerca
Especificaciones cumplidas: SAE J514

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipotuerca abocardada
Diámetro de rosca (pulgadas)9/16 - 18 ''
Diámetro exterior de tubo10 mm
Altura18 mm
1,11 € Sin IVA
/ unidad
1,34 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h