M10SCFX

Parker Hannifin COMPONENTES DE RACORES ERMETO DIN PARA RACORES HIDRÁULICOS DE ALTA PRESIÓN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:M10SCFX
Rubix:798111678000
fabricante:M10SCFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipotuerca giratoria

Documentos

Detalles de producto : M10SCFX


Los componentes de racores Ermeto DIN para racores hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para construir una serie completa de racores (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca M18x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M18x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 800
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Componentes, extremo cónico con tuerca de 24°
Estilo del producto: Extremo cónico con tuerca de 24°
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipotuerca giratoria
1,09 € Sin IVA
/ unidad
1,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días