M12SEODURX

Parker Hannifin Tuerca

Ver información técnica

Referencias

Parker:M12SEODURX
Rubix:798143479000
fabricante:M12SEODURX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Tipotuerca
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M12SEODURX


Los componentes de racores Ermeto Din para racores hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para crear una serie completa de racores (Eo-Psr, Eo-2, EO2-Form). La tuerca funcional FM Eo-2 está disponible con sellado NBRr o sellado FKM.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M20x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M20x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 630
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Componentes, Tuerca con extremo cónico de 24°
Estilo del producto: tuerca con extremo cónico de 24°
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: n/a
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Los accesorios de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales
Dependiendo de los requisitos específicos, la tuerca funcional FM Eo-2 puede suministrarse con sellado NBRr o sellado FKM. Esta característica aumenta la gama de aplicaciones

Aplicaciones

Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales;Automoción;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Tipotuerca
Diámetro de rosca20 mm
Diámetro exterior de tubo12 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.400 °C
Altura17.5 mm
8,50 € Sin IVA
/ unidad
10,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días