Referencias
Parker:M06LEODURX
Rubix:799221149000
fabricante:M06LEODURX


Resumen técnico
| Material | acero; acero inoxidable; nbr, fkm (junta) |
|---|---|
| Tipo | componente de racor |
Documentos
Detalles de producto : M06LEODURX
Los componentes de racores Ermeto DIN para racores de tubos hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para crear una serie de racores completa (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M12x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M12x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, Tuerca con extremo cónico de 24°
Estilo del producto: tuerca con extremo cónico de 24°
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: n/a
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M12x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M12x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, Tuerca con extremo cónico de 24°
Estilo del producto: tuerca con extremo cónico de 24°
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: n/a
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
•Los racores de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión con respecto a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo se pueden utilizar en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.
Alta presión: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo se pueden utilizar en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Material | acero; acero inoxidable; nbr, fkm (junta) |
|---|---|
| Tipo | componente de racor |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro exterior de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,07 € Sin IVA
/ unidad
4,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días