VSTI1/2EDCF

Parker Hannifin Tapón de cierre

Ver información técnica

Referencias

Parker:VSTI1/2EDCF
Rubix:798107988000
fabricante:VSTI1/2EDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipotapón ciego para puertos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''

Detalles de producto : VSTI1/2EDCF


La función principal de los tapones para racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN es el cierre seguro de los puertos en los sistemas hidráulicos. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de conexión: G 1/2 A
Tipo de conexión: macho, BSPP
Tipo de conexión: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipotapón ciego para puertos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días