RI11/2EDX1/2CF
Parker Hannifin REDUCTORES DE PUERTO DIN PARA RACOR DE TUBO HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:RI11/2EDX1/2CF
Rubix:798386411000
fabricante:RI11/2EDX1/2CF


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de rosca |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
Documentos
Detalles de producto : RI11/2EDX1/2CF
La función principal de los reductores de puertos Ermeto DIN es adaptarse a los tamaños de los diferentes puertos. Esta gama de reductores de puertos está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1-1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 1: G 1-1/2 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1-1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 1: G 1-1/2 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de rosca |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
| Presión de servicio máx. | 250 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,98 € Sin IVA
/ unidad
68,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días