RI11/2EDX1CF
Parker Hannifin REDUCTORES DE PUERTO DIN PARA RACORES HIDRÁULICOS DE ALTA PRESIÓN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:RI11/2EDX1CF
Rubix:798172579000
fabricante:RI11/2EDX1CF


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor de roscas expansor |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1-1/2 a '' |
Documentos
Detalles de producto : RI11/2EDX1CF
La función principal de los reductores de puerto Ermeto DIN es igualar los tamaños de los distintos puertos. Esta gama de reductores de puerto está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1-1/2 pulgadas A
Tamaño de la conexión 1: G 1-1/2 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1-1/2 pulgadas A
Tamaño de la conexión 1: G 1-1/2 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor de roscas expansor |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1-1/2 a '' |
| Presión de servicio máx. | 250 bar |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,53 € Sin IVA
/ unidad
36,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días