RED15/12LOMDCF

Parker Hannifin

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RED15/12LOMDCF
Rubix:798111716000
fabricante:RED15/12LOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero zincado sin cr.
Tiporeducción tubo-tubo regulable.
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RED15/12LOMDCF


Conexión de reducción cónica con cono 1.4571
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero zincado sin cr.
Tiporeducción tubo-tubo regulable.
Presión de servicio máx.400 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
8,15 € Sin IVA
/ unidad
9,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días