GZR28/15LCF

Parker Hannifin Reducción recta con cono EO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GZR28/15LCF
Rubix:798386472000
fabricante:GZR28/15LCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporeductor giratorio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GZR28/15LCF


CGZR: reducción recta con cono
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De giro a giro
Tamaño de la conexión 1: 28 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 1: macho cono de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Cono macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporeductor giratorio
Presión de servicio máx.250 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
55,07 € Sin IVA
/ unidad
66,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días