RI3/4EDX1CF

Parker Hannifin REDUCTORES DE PUERTO DIN PARA RACOR DE TUBO HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RI3/4EDX1CF
Rubix:798386331000
fabricante:RI3/4EDX1CF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporeductor/expansor de rosca
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RI3/4EDX1CF


La función principal de los reductores de puertos Ermeto DIN es adaptarse a los tamaños de los diferentes puertos. Esta gama de reductores de puertos está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 3/4 pulgadas A
Tamaño de la conexión 1: G 3/4 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1
Tipo de conexión 2: Hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: Hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Estilo del producto: Racor roscado, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: recto
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporeductor/expansor de rosca
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1 ''
Presión de servicio máx.315 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
20,18 € Sin IVA
/ unidad
24,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días