Referencias
Parker:RED08/06LCF
Rubix:799221312000
fabricante:RED08/06LCF


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor de extremo de tubo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.55 '' |
Documentos
Detalles de producto : RED08/06LCF
Los racores EO-PSR producen una conexión de alta presión y sin fugas de tubos y componentes en sistemas hidráulicos. La función básica de EO-PSR es controlar la mordida progresiva del EO-PSR en el tubo debido a una geometría interna única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
•Los racores EO-PSR producen una conexión de alta presión y sin fugas de tubos y componentes en sistemas hidráulicos. La función básica de EO-PSR es la mordida progresiva controlada de EO-PSR en el tubo debido a una geometría interna exclusiva
El proceso de montaje sigue la instrucción del anillo EO-Progressiv. El diseño permite un 100% de premontaje para un montaje final más sencillo
Características, ventajas y beneficios de la gama de racores:
EO-PSR: Debido al tratamiento especial de tuercas de mayor tamaño (25 S/28 L y mayores), los pares de apriete de los accesorios de EO-PSR se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita el subensamblaje
Montaje seguro: Dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete de EO-PSR. El punto final de montaje visible contribuye a la máxima seguridad del montaje. La geometría de anillo multifuncional evita el apriete excesivo
EO-PSR está disponible en todo el mundo y cumple los requisitos de los estándares aplicables para los racores de anillo de corte de 24°
El proceso de montaje sigue la instrucción del anillo EO-Progressiv. El diseño permite un 100% de premontaje para un montaje final más sencillo
Características, ventajas y beneficios de la gama de racores:
EO-PSR: Debido al tratamiento especial de tuercas de mayor tamaño (25 S/28 L y mayores), los pares de apriete de los accesorios de EO-PSR se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita el subensamblaje
Montaje seguro: Dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete de EO-PSR. El punto final de montaje visible contribuye a la máxima seguridad del montaje. La geometría de anillo multifuncional evita el apriete excesivo
EO-PSR está disponible en todo el mundo y cumple los requisitos de los estándares aplicables para los racores de anillo de corte de 24°
Aplicaciones
Equipo agrícola; proceso de automoción; transferencia de productos químicos; equipo de construcción; transferencia de combustible; hidráulica; equipo de fabricación; marino; manipulación de materiales; equipo móvil; yacimiento petrolífero; embalaje; transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor de extremo de tubo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.55 '' |
| Presión de servicio máx. | 500 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días