GR15/10LCFX

Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión de tubo DIN a tubo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GR15/10LCFX
Rubix:798386561000
fabricante:GR15/10LCFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporeductor recto
Diámetro de rosca (pulgadas)0.87 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GR15/10LCFX


La función principal de los racores de tubo hidráulico de alta presión de tubo a tubo Ermeto DIN es conectar diferentes cantidades de tubos. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies sin Cr-(VI) y en acero inoxidable
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Reductor
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

Elevada resistencia a la corrosión: El tratamiento de superficie sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas de óxido blanco. Este atributo ayuda a prolongar el ciclo vital de los racores
Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión DIN Ermeto de tubo a tubo, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo se pueden utilizar en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones

Aplicaciones

Equipos agrícolas, proceso de automoción, transferencia de productos químicos, equipos de construcción, transferencia de combustible, hidráulica, equipos de fabricación, marino, manipulación de materiales, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje, transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporeductor recto
Diámetro de rosca (pulgadas)0.87 ''
Presión de servicio máx.400 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
10,14 € Sin IVA
/ unidad
12,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días