Referencias
Parker:RED18/12LOMD71
Rubix:799220883000
fabricante:RED18/12LOMD71




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | reductor de extremo de tubo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1.02 '' |
Detalles de producto : RED18/12LOMD71
ERMETO RED18/12LOMD71 Conexión de reducción cónica
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | reductor de extremo de tubo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1.02 '' |
| Presión de servicio máx. | 315 bar |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,51 € Sin IVA
/ unidad
67,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días