Referencias
Parker:12FNMTXS
Rubix:798208302000
fabricante:12FNMTXS


Resumen técnico
| Material | acero (cuerpo) |
|---|---|
| Tipo | gorra |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
Documentos
Detalles de producto : 12FNMTXS
Los racores y adaptadores JIC 37° Flare de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de la norma SAE J514 como de la ISO 8434-2 y ofrecen la más amplia gama de conexiones del sector. El diseño tiene una pequeña área de sellado metal-metal, lo que se traduce en un diseño compacto, bajo par de montaje, alta temperatura y capacidad de alta presión.
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: hembra con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/4, 18, 20
Tipo de conexión: abocardado de 37°, n. a
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: Tapa con hexágono métrico
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: hembra con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/4, 18, 20
Tipo de conexión: abocardado de 37°, n. a
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: Tapa con hexágono métrico
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Cualidades
-Fácilmente adaptable a tubos en pulgadas, tubos métricos y mangueras, lo que le confiere una gran aceptación en todo el mundo
Vasta selección de opciones de extremos de puerto, incluyendo rosca recta SAE con junta tórica (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-anillo de retención (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, métrico-anillo de retención (ORR) y métrico-ED.br>El espárrago robusto para conexiones ajustables de Parker está fabricado con una contratuerca más larga que elimina prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo resultantes del daño de la arandela de respaldo comúnmente visto con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales en el mercado
Los accesorios de acero superaron sustancialmente los requisitos de corrosión SAE de 72 horas sin óxido rojo, durando hasta 1,000 según lo encontrado por una instalación de prueba independiente. Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a la prolongación de la vida útil de los equipos, lo que se traduce en un aumento de los ingresos y una reducción de los costes de garantía
Las tuercas de acero inoxidable tienen un revestimiento para evitar el gripado
Disponibles en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8" a 2 ½" con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
Vasta selección de opciones de extremos de puerto, incluyendo rosca recta SAE con junta tórica (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-anillo de retención (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, métrico-anillo de retención (ORR) y métrico-ED.br>El espárrago robusto para conexiones ajustables de Parker está fabricado con una contratuerca más larga que elimina prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo resultantes del daño de la arandela de respaldo comúnmente visto con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales en el mercado
Los accesorios de acero superaron sustancialmente los requisitos de corrosión SAE de 72 horas sin óxido rojo, durando hasta 1,000 según lo encontrado por una instalación de prueba independiente. Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva gracias a la prolongación de la vida útil de los equipos, lo que se traduce en un aumento de los ingresos y una reducción de los costes de garantía
Las tuercas de acero inoxidable tienen un revestimiento para evitar el gripado
Disponibles en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8" a 2 ½" con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
Aplicaciones
Conexiones de conducción de fluidos hidráulicos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero (cuerpo) |
|---|---|
| Tipo | gorra |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,97 € Sin IVA
/ unidad
7,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días