Referencias
Parker:ROV10LCF
Rubix:798387329000
fabricante:ROV10LCF

Detalles de producto : ROV10LCF
The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Tapón ciego, para extremos de tubos
Estilo del producto: Tapón ciego para extremos de tubos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Tapón ciego, para extremos de tubos
Estilo del producto: Tapón ciego para extremos de tubos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tapón ciego |
| Presión de servicio máx. | 315 bar |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,18 € Sin IVA
/ unidad
8,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días