DA08LCF

Parker Hannifin Racor giratorio

Ver información técnica

Referencias

Parker:DA08LCF
Rubix:799221188000
fabricante:DA08LCF
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DA08LCF


Los racores EO-PSR permiten conectar tubos y componentes de sistemas hidráulicos a alta presión y sin fugas. La función básica del EO-PSR es la mordida progresiva controlada del EO-PSR en el tubo debido a una geometría interna única. El proceso de montaje se realiza según las instrucciones del anillo EO-Progressiv. El diseño permite un 100% de premontaje para un montaje final más fácil.
Accesorios incluidos: Premontada con tuerca y anillo de corte EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Alta resistencia a la corrosión: El tratamiento superficial sin Cr(VI) provoca una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas a la oxidación blanca. También alarga el ciclo de vida del racor
Alta presión: EO-PSR puede utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L). Amplía la gama de aplicaciones
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y superiores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Facilita y acelera el montaje. Evita el montaje insuficiente
Protección contra el apriete excesivo: La geometría especial del EO-PSR evita el montaje excesivo de los racores EO-PSR. Ayuda a evitar reparaciones costosas y lentas
Efecto muelle: Reducción de costes gracias al efecto muelle; no es necesario volver a apretar el racor
Montaje seguro: Máxima seguridad de montaje: dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-PSR. El punto final perceptible del proceso de montaje contribuye a la máxima seguridad del montaje
Geometría de anillo multifuncional - evita el apriete excesivo y los costes adicionales de reparación
El aprovisionamiento es fácil y rápido. EO-PSR está disponible en todo el mundo
Montaje rápido, sencillo y seguro - cumple los requisitos de las normas aplicables a los racores con anillo cortante de 24

Aplicaciones

Máquinas herramienta;Hidráulica móvil;Construcción naval/Offshore;Transporte

Información técnica


Atributos
Tiporacor giratorio
Materialacero
29,43 € Sin IVA
/ unidad
35,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días