0111 05 00 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD DE LATON BNA D. 5MM

Legris Anillos de corte BNA latón 111

Ver información técnica

Referencias

Parker:0111 05 00
Rubix:798032975000
fabricante:0111 05 00
EAN:0820099102511
0111 - BNA BRASS OLIVES

Resumen técnico

Detalles de producto : 0111 05 00 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD DE LATON BNA D. 5MM


Se utiliza con un cuerpo y una tuerca para crear una junta de compresión Legris completa.
Puede montarse en tubos de cobre recocido.
Garantiza una estanqueidad óptima de la instalación.
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: 5 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 50
Forma: Oliva/casquillo de latón BNA
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001

Cualidades







- Solución eficaz - Reduce las dimensiones de manipulación - Montaje rápido y sencillo, independientemente del diámetro y el material del tubo - Mejora de la gestión de existencias - Sin silicona - Múltiples combinaciones - Un único conector para hasta 4 materiales y tamaños de tubo diferentes; ejemplo: tubo de polímero de 4 mm de diámetro exterior, tubo de cobre de 8 mm de diámetro exterior, tubo de latón de 12 mm de diámetro exterior, manguera de PVC trenzada de 12 mm de diámetro interior - Amplia selección de anillos de corte y tuercas para optimizar todo el proceso de montaje

Aplicaciones










- Embalaje - Otros productos - Plantas de montaje de vehículos - Máquinas herramienta - Equipamiento de máquinas neumáticas de media y alta presión - Sistemas de lubricación - Sistemas de refrigeración - Robots de soldadura - Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Peso con embalaje37 g
Tipo111
30 mm
60 mm
0,87 € Sin IVA
/ unidad
1,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días