Referencias
Parker:VKA12CF
Rubix:798241151000
fabricante:VKA12CF

Detalles de producto : VKA12CF
Cono de cierre para conos roscados
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para conos
Estilo del producto: Tapón ciego para conos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para conos
Estilo del producto: Tapón ciego para conos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | cono de cierre para conos roscados vka12cf |
|---|---|
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 € Sin IVA
/ unidad
2,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días