VKA20CF

Parker Hannifin TAPONES PARA RACOR HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN ERMETO DIN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:VKA20CF
Rubix:798386440000
fabricante:VKA20CF
brand logo

Resumen técnico

Tipotapón obturador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VKA20CF


La función principal de los tapones para los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN es el cierre seguro de los puertos en los sistemas hidráulicos. Esta amplia gama de accesorios está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: Tubo de 20 mm de diámetro exterior
Tamaño de la conexión: 20 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para conos
Estilo del producto: Tapón ciego para conos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipotapón obturador
Materialacero
4,74 € Sin IVA
/ unidad
5,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días