T35LCF
Parker Hannifin RACOR DE TUBO HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN DE TUBO A TUBO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:T35LCF
Rubix:799221132000
fabricante:T35LCF

Documentos
Detalles de producto : T35LCF
Los racores de conexión EO-PSR producen conexiones de tubos de alta presión y sin fugas y componentes en sistemas hidráulicos. La característica principal de EO-PSR (ac. el DIN 3861, DIN 2353) es la mordida progresiva controlada en el tubo, debido a una geometría única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo de corte EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de sellado: n/a
Tipo de sellado: Borde de sellado
Forma: Unión, unión en T
Forma: T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de sellado: n/a
Tipo de sellado: Borde de sellado
Forma: Unión, unión en T
Forma: T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | serie de luces |
| Presión | 160 bar |
| Conexión 1 | 35 mm tube o.d., male 24° cone (eo bite type) |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Conexión 2 | 35 mm tube o.d., male 24° cone (eo bite type) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,92 € Sin IVA
/ unidad
120,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días